紫外線用メガネ
形状2眼型
仕様紫外線(UV-A・B)カット:約100%、ブルーライト(青紫光線)カット:約60%、D線カット:約50%、赤外線カット:約50%
材質フレーム/アセテート、レンズ/PC(ポリカーボネート)
質量(g)27
可視光線透過率(%)約51(380nm~780nm)
アズワン品番8-1086-11
内容量1個
安全メガネ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20820668 | SS-29 TILAライト | 29977587 | SS-29 TILA |
![]() |
保護メガネ(foton Safety Glass) | 日本光器製作所(NIKKO) | 1個 | ¥5,698 税込¥6,268 | 注文コードが変更になりました |