アズワン
ポリエチレン手袋
全長(cm)
27.5
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
タイプ
スタンダード
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20862327
-
1箱(100枚)
L
100
¥
350
¥
347
¥
382
(税込)
翌々日出荷
代替品有
20862336
-
1箱(100枚)
M
100
¥
350
¥
347
¥
382
(税込)
翌々日出荷
20862345
-
1箱(100枚)
S
100
¥
350
¥
347
¥
382
(税込)
翌々日出荷
20862354
-
1セット(100枚×10箱)
L
1000
¥
3,100
¥
3,069
¥
3,376
(税込)
翌々日出荷
20862363
-
1セット(100枚×10箱)
M
1000
¥
3,100
¥
3,069
¥
3,376
(税込)
翌々日出荷
20862372
-
1セット(100枚×10箱)
S
1000
¥
3,100
¥
3,069
¥
3,376
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください