アズワン
ポリエチレン手袋
全長(cm)
27.5
材質
PE(ポリエチレン)
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
タイプ
ヘビー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20862388
-
L
¥
360
¥
356
¥
392
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
20862397
-
M
¥
360
¥
356
¥
392
(税込)
翌々日出荷
20862406
-
S
¥
360
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください