アズワン
ポリエチレン手袋
全長(cm)
27.5
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
タイプ
スタンダード外エンボス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20862476
-
L
100
¥
320
¥
317
¥
349
(税込)
翌々日出荷
20862485
-
M
100
¥
320
¥
317
¥
349
(税込)
翌々日出荷
20862494
-
S
100
¥
320
¥
317
¥
349
(税込)
翌々日出荷
代替品有
20862503
-
L
1000
¥
2,800
¥
2,772
¥
3,049
(税込)
翌々日出荷
20862512
-
M
1000
¥
2,800
¥
2,772
¥
3,049
(税込)
翌々日出荷
20862528
-
S
1000
¥
2,800
¥
2,772
¥
3,049
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください