アズワン
ポリエチレン手袋
全長(cm)
27.5
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.035
粉有無
粉無
エンボス加工
ヘビー外エンボス
入数(枚)
100
タイプ
ヘビー外エンボス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20862537
-
L
¥
420
¥
416
¥
458
(税込)
翌々日出荷
20862546
-
M
¥
420
¥
416
¥
458
(税込)
翌々日出荷
20862555
-
S
¥
480
¥
475
¥
523
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください