アズワン アズワンの 厨房用品 アズワンの キッチン・調理用品 アズワンの 計量ツール・はかり・温度計 手持屈折計 手持屈折計 注文コード Brix0~53%の広範囲測定用です。 寸法(mm)33×33×168 質量(g)120 最小目盛(%)Brix0.5 測定範囲(%)Brix0.0~53.0 測定精度(%)Brix±0.5(10~30℃) アズワン品番1-5435-21 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MASTER-A53T 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20865215 MASTER-A53T ¥16,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 手持屈折計 R-5000 アタゴ 税込¥41,118~ ¥37,380~ 糖度計 はくでん 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ストラップ エー・アンド・デイ 税込¥241 ¥219 バスケットへ スポイト2個入り エー・アンド・デイ 税込¥241 ¥219 バスケットへ キャリングケース エー・アンド・デイ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ デジタル切削油濃度計 エー・アンド・デイ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ デジタル切削油濃度計 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ 軽量スプーン プログレード 税込¥571 ¥519 バスケットへ 元祖やきやき ふっ素粉つぎ 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 元祖やきやき プラ粉つぎ 和平フレイズ 税込¥538 ¥489 バスケットへ 元祖やきやき 計量カップ 200ml 和平フレイズ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 18-0 お好み焼カップ SUGICO(スギコ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ KS 18-8 口付水マス 柄沢製作所 税込¥769~ ¥699~ エコクリーン 18-8 計量カップ 湯煎用 日本メタルワークス 税込¥4,178~ ¥3,798~ アクリル水マス エンテック 税込¥483~ ¥439~ 食品用容器 タイトロック WLO-20・Ag アスベル 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 食品用容器 タイトロック WLOシリーズ アスベル 税込¥26,378~ ¥23,980~ ガラス保存容器 アスベル 税込¥10,778~ ¥9,798~ カウンタークロス スタンダード 厚手大判 オザックス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 重曹+お酢キッチンクリーナー 友和 税込¥439 ¥399 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品計量ツール・はかり・温度計塩分濃度計・糖分計手持ち式塩分濃度計・糖分計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります デジタル式塩分濃度計・糖分計 手持ち式塩分濃度計・糖分計 試薬・検査キット シェアする マイページ 最近見た商品