高制御デシケータ
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くしました。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。湿度設定はデジタル設定でき、庫内の高精度な湿度制御を実現します。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質本体/PA(アクリル)、枠/アルミ、制御ユニット/スチール鋼板、棚板/強化プラスチック(スチロール)
測定範囲0~60℃/10~60%RH(湿度が60%RH以上の場合湿度表示は「HH」表示になります)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)63
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
表示分解能1℃/1%RH
棚板寸法(mm)490×460
湿度設定範囲(%RH)0~60
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
内容量1個