防塵防水デジタル台秤

防塵防水デジタル台秤 - CAS[はかり]防塵防水デジタル台秤 - CAS[はかり]
種類防塵防水デジタル台秤使用温度範囲(℃)‐10~+40表示形式デジタル本体サイズ(mm)266×303×109計量皿形状角皿ひょう量単位kg内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20892402FW500C-63/6 切替0.001/0.002247×2123266×303×109266303109
77,100
76,329
83,962(税込)
欠品中
20892418FW500C-156/15 切替0.002/0.005247×2123266×303×109266303109
77,100
76,329
83,962(税込)
欠品中
返品不可
20892427FW500C-3015/30 切替0.005/0.01247×2123266×303×109266303109
77,100
76,329
83,962(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする