CTFEルアーコック
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40
寸法A(mm)11
寸法B(mm)11
寸法W(mm)30
接続方法外径Φ1.6チューブ/ルアーメス
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番2-9974-01
内容量1個
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07