ULLMAN
ピックアップツール
ボールジョイント式ですので、先端部の角度を自由に変える事ができます。
HTLP-1は先端に磁石が付いており、約3.5kgまでピックアップが可能です。
材質
グリップ:ラバークッションハンドル
ライト:SUS430
サイズ
グリップ部:Φ22×12.3mm
ライト径:Φ18mm
電源
LR41リチウム電池×3個(テスト用付属)
アズワン品番
1-8364-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20898298
HTLP-1
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください