佐藤金属工業
シリコンジョーゴ
(1件のレビュー)
寸法(mm)
83×107×105
耐熱温度(℃)
230
折りたたみ時高さ(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20900294
-
シリコンゴム
ピンク
2-3779-02
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
20900303
-
シリコン
ライムグリーン
2-3779-01
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください