コンパクトドラフト700
質量(kg)43
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
外寸(mm)700×555×920/1160
風量約4m^3/min(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
照明蛍光灯(10W)1本
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |