Natural Smile レディスチュニックポロシャツ TB4002L

Natural Smile レディスチュニックポロシャツ TB4002L ボンマックス
(1件のレビュー)

ウエスト周りを隠してくれるチュニックタイプのポロシャツです。
左胸にはアウトポケット、両脇にはスラッシュポケットを配置しました。衿と袖口のラインもポイントに。

材質ポリエステル100% 基本仕様左胸アウトポケット、両脇スリット入り、両脇スラッシュポケット付、ショールカラー、袖口リブ仕様 機能ストレッチ対応、吸水速乾 生地鹿の子 性別レディース 内容量1枚
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21149817 TB4002L ブルー S
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149826 TB4002L ブルー M
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149835 TB4002L ブルー L
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149844 TB4002L ブルー LL
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149853 TB4002L ブルー 3L
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149862 TB4002L ネイビー S
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149878 TB4002L ネイビー M
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149887 TB4002L ネイビー L
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149896 TB4002L ネイビー LL
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149905 TB4002L ネイビー 3L
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149914 TB4002L ピンク S
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149923 TB4002L ピンク M
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149932 TB4002L ピンク L
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149948 TB4002L ピンク LL
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149957 TB4002L ピンク 3L
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149966 TB4002L イエロー S
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149975 TB4002L イエロー M
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149984 TB4002L イエロー L
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21149993 TB4002L イエロー LL
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21150002 TB4002L イエロー 3L
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21149878
2019-06-25
用途:
園芸作業
運輸・通信業

思っていたよりかなり涼しく、真夏でも大丈夫そう。ネイビーは透けないので、一枚で着られるのがうれしい。襟の形がとてもかわいく細く見えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする