曜日別特売

チップ SNMN

チップ SNMN - 京セラ
材質CA420M形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20947806SNMN120412 CA420M1.2
9,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
20947815SNMN120424 CA420M2.4
9,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする