チップ SNMN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
内容量1箱(10個)注文コード20947806品番SNMN120412 CA420M
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
コーナー半径(mm)
1.2
材質
CA420M
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする