京セラ
高能率多刃エンドミル 8PFK
外径Dc(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
25
刃数
8
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20934506
8PFK250-1000
100
180
¥
200,550
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
20934515
8PFK250-500
50
140
¥
145,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください