曜日別特売

業務用クッキングシート カットタイプ

業務用クッキングシート カットタイプ - 日本製紙クレシア業務用クッキングシート カットタイプ - 日本製紙クレシア
(3件のレビュー)

両面シリコーン加工のため、表裏使用でき作業効率アップ。
食材が天板にくっつかず、はがれやすい。
油や水を通しにくいので、天板や器具を汚さず後片付けが簡単。
適度に蒸気を通すので蒸し料理にも使用可能。

用途パン工場、菓子工場、食品関連トラスコ品番494-6634材質パルプ+シリコーン質量(kg)3.5幅(cm)50長さ(cm)35耐熱温度(℃)250(20分)内容量1箱(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2093330735121
7,656
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20933307
2023-11-11
用途: オーブンで魚を焼く
株式会社 キッチンオリタ飲食業

今回の値上がりで少々不満あり。
使い捨てのものなので価格は抑えてほしい。

対象商品 : 20933307
2020-04-24
用途: 冷凍干物を箱詰めするときに使用
有限会社ダイサン大丸水産

冷凍干物を箱詰めするときに以前はクッキングペ-パ-を使用していたが、冷凍魚にくっついたり繊維状に剥がれたり後処理が大変でした。この商品を使用してからそのような悩みがなくなりとても重宝してます。

対象商品 : 20933307
2020-08-01
用途: 冷凍商品梱包
MFフーズ製造業

いまのやっている商品にちょうどいいサイズなまた買います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする