リボン マイフラワー 小

リボン マイフラワー 小 ササガワ
(1件のレビュー)

ギフトの定番アイテム。花形のデコレーションリボンです。裏面シール付きなのでギフトにペタっと貼ると簡単にワンポイントアクセントができます。直径約5cmの小タイプ。

幅(mm)(リボン)12 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)50 質量(g)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(箱)270×150×150 内容量1箱(100個)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20984145 38-560
5,100
 
 
取扱い終了
20984154 38-540
5,100
 
 
取扱い終了
20984172 38-520
5,100
 
 
取扱い終了
20984136 38-550
5,100
 
 
取扱い終了
20984163 38-510
5,100
 
 
取扱い終了
20984188 38-530
5,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20984145 38-560 22338516 38-2560 38-2560 リボンフラワー 100P ササガワ 22338516 リボンフラワー 100P ササガワ 1袋(100個) 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20984154 38-540 22338480 38-2540 38-2540 リボンフラワー 100P ササガワ 22338480 リボンフラワー 100P ササガワ 1袋(100個) 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20984172 38-520 22338437 38-2520 38-2520 リボンフラワー 100P ササガワ 22338437 リボンフラワー 100P ササガワ 1袋(100個) 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途:
成約物件の表示

大きさや色が選べてよかった
さすがモノタロウさん、品揃えは豊富です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする