タカ印(ササガワ)
荷札 B松
材質
上質紙(105g/m
2
)
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
色
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20984705
25-130
120
60
白無地
1065
一穴
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
20984714
25-138
120
60
白無地
1065
三穴
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
20984723
25-139
120
60
白無地
1060
一穴ミシン目入
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください