曜日別特売

トルクロッド +16cmロングスイングアーム用

トルクロッド +16cmロングスイングアーム用 - Gクラフト
(1件のレビュー)

ロッド長さ370~395mm モンキーゴリラ16cmスイングアームに最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097021533128
6,300
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: バイクのブレーキ系パーツ
製造業

RZ350のリヤタイヤをサイズUPした際にノーマルのトルクロッドと干渉したのでこの製品に交換しました。RZ用では無いのでそのままポン付けとはいきませんでしたが取付穴・長さがフィットしたので大満足です。
タイヤとの接触も回避し見た目も細身のアルミ地なのですっきりした外観に出来上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする