曜日別特売

YD28用ショートファンネル シルバー

YD28用ショートファンネル シルバー - Gクラフト

ヨシムラYD28キャブレーター用ショートファンネルです。
小径ショートファンネルを装着することで、エンジンの種類やフレームによるノーマルファンネルでの干渉問題を解決します。
ストリートでの走行を考えトルク特性が中速側になる特性になっています。
メーカーの可変マニホールドと同時装着することで更に細かい調整が可能になります。
表面にはレーザーによるGcraft刻印入り。
取り付けボルトはステンレス製の袋ナットで見栄えをよく、ボディーに合わせてブラック仕様もございます。
●外径58mm、高さ18.5mm
※取り付け位置によっては、イグニッションコイル、ガソリンコック、クラッチワイヤーなどの位置変更等が必要になる場合がございます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097136237209
7,900
7,798
8,578(税込)
53日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする