ヨシムラYD28キャブレーター用ショートファンネルです。
小径ショートファンネルを装着することで、エンジンの種類やフレームによるノーマルファンネルでの干渉問題を解決します。
ストリートでの走行を考えトルク特性が中速側になる特性になっています。
メーカーの可変マニホールドと同時装着することで更に細かい調整が可能になります。
表面にはレーザーによるGcraft刻印入り。
取り付けボルトはステンレス製の袋ナットで見栄えをよく、ボディーに合わせてブラック仕様もございます。
●外径58mm、高さ18.5mm
※取り付け位置によっては、イグニッションコイル、ガソリンコック、クラッチワイヤーなどの位置変更等が必要になる場合がございます。