曜日別特売

敷紙 赤枠 厚口

敷紙 赤枠 厚口 - タカ印(ササガワ)敷紙 赤枠 厚口 - タカ印(ササガワ)敷紙 赤枠 厚口 - タカ印(ササガワ)敷紙 赤枠 厚口 - タカ印(ササガワ)敷紙 赤枠 厚口 - タカ印(ササガワ)敷紙 赤枠 厚口 - タカ印(ササガワ)敷紙 赤枠 厚口 - タカ印(ササガワ)
(2件のレビュー)

和菓子の下に敷く紙。食品衛生上、有害な蛍光染料が入っておりませんので、安心してご使用いただけます。

材質仙貨紙坪量(g/m2)60縁の幅(mm)3内容量1冊(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2101988826-21033号87×87
250
249
274(税込)
当日出荷
2101989726-21044号117×117
360
359
395(税込)
当日出荷
2101990626-21055号147×147
490
469
516(税込)
当日出荷
2101991526-21066号175×175
630
619
681(税込)
当日出荷
2101992426-21077号205×205
900
869
956(税込)
当日出荷
2101993326-21088号235×235
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21019933
2019-06-20
用途: おまもりつくり
教育・研究機関

とてもいい感じにできあがりました。また購入したいです。

対象商品 : 21019906
2018-10-25
用途: お餅の敷紙に使用
卸売・小売業

以前より使用している商品なので安心して使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする