設定情報
販売価格(税別)¥2,429~
16日出荷20日出荷 16日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
YSK[リニアシャフト]

【オーダー】リニアシャフト 片側めねじ YSBAタイプ

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】リニアシャフト 片側めねじ YSBAタイプ (3件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。

注文コード21006877 材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※軸径に応じて、加工可能長さが変わります。(表をご確認の上、サイズ指定ください。)
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21006877
2023-05-28
用途:
DIY
その他業種

品質は良かったです。素材にもっと軽量なアルミ等の選択肢が欲しかった。めねじの深さも指定できたらなお良かったです。

対象商品:
21006877
2019-04-27
用途:
油圧リフトのシャフト等
川上製作所 様

ネジきり加工,寸法切り加工等指定でき楽です,シャフトに使用してますが材質も適度に硬いので追加工が楽,他社に注文してましたが加工寸法指示が複雑だし,精度は高いが値段も!今のとこ強度など問題なしです.

1人が参考にしています
対象商品:
21006877
2018-03-25
用途:
約20,000回転のスピンドル

ネジ穴が少しずれていました。(0.05mm程度)
交換もしてくれるようでしたが、納期が近かったので自分で芯だしし直して利用しました。
この会社は表示よりも納期がかかるようなので余計、交換は依頼したくない。
でも硬度は大満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする