設定情報
販売価格(税別)¥3,072~
16日出荷20日出荷 16日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
YSK[リニアシャフト]

【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ (13件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。

注文コード21006895 材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※軸径に応じて、加工可能長さが変わります。(表をご確認の上、サイズ指定ください。)
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途:
治具部品
製造業

オーダー品なので、指定寸法で製作できるのは非常に助かります。
欲を言えば、もう少し納期が早ければ助かるのですが。

対象商品:
21006895
2023-08-25
用途:
タップ作業台のシャフト
教育・研究機関

タップ作業台の10mmのシャフトに寸法を指定して注文できるので、便利です。特にシャフト径がg6とh5で選択できるのが便利なため、使わせてもらいました。仕上げも綺麗で満足しています。

対象商品:
21006895
2022-05-01
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

破損した部品の自作用部材として使わせていただきました。納期は多少かかりましたが、単品から細かくサイズを指定できて大変に助かりました。

対象商品:
21006895
2020-07-29
用途:
自作トリマーテーブルの改良
製造業

最初に自作したトリマーテーブルでは昇降機能に別の方法をとっていたのですが、今回このシャフトとリニアブッシュを使って改良することにしました。
まだ組み込んではいませんが、試しにブッシュに通してみたところ動きがスムーズでガタツキもない事を確認しました。最初からこちらの方法を採用していればよかった。

対象商品:
21006895
2020-05-25
用途:
機械の前輪タイヤの軸受
農・林・水産業

機械の前輪のタイヤサイズが装着の物と同一の外径、厚さが同じタイヤを買ったが、軸受が元のものは16mmの太さだったが、購入したタイヤは軸受が20mmだった為、カスタマイズ出来るこの軸受を発注した。届いた製品は期待通りピタッとあい満足している。

対象商品:
21006895
2019-11-26
用途:
部品製作用

バイクのパーツを製作するために購入。品質や精度も良く助かりました。

対象商品:
21006895
2020-07-27
用途:
治具製作

品質、精度は問題ありません
ただ、納期に15日となっていましたが実際は3週間待ちました。
納期に時間かかり過ぎます。

対象商品:
21006895
2019-07-14
用途:
ホビー(ラジコンヘリ用パーツ)
サービス業

ラジコンヘリが旧型機種のためメーカーの部品供給が無く、困ってました。
ぴったりのサイズに仕上がって再度復活しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする