販売価格(税別)¥5,572~ 16日出荷 ~ 17日出荷 16日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 YSK[リニアシャフト] 【オーダー】リニアシャフト 片側段付 片側おねじ YSDCタイプ メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】リニアシャフト 片側段付 片側おねじ YSDCタイプ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。 注文コード21007035 材質SUJ2 焼入硬度HRC60~(D部のみ) おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング) 税込¥901~ ¥819~ LMガイド SHS-V形 THK 税込¥16,478~ ¥14,980~ ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド 税込¥505~ ¥459~ (1) ベアリング アークランドサカモト 税込¥417~ ¥379~ VベルトB形 (レッド) バンドー化学 税込¥1,868~ ¥1,698~ (107) SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) 税込¥835~ ¥759~ (15) マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 税込¥2,088~ ¥1,898~ (6) UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) 税込¥1,758~ ¥1,598~ STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ 税込¥3,518~ ¥3,198~ 可動中継ケーブルセット電磁ブレーキ付モーター用 オリエンタルモーター 税込¥10,998~ ¥9,998~ ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28L ニッセイ 税込¥39,578~ ¥35,980~ 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 税込¥15,378~ ¥13,980~ ひしフランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFL形 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,714~ ¥1,558~ 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ) 税込¥4,068~ ¥3,698~ e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 税込¥142,780~ ¥129,800~ LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ 無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品) 大崎電業社 税込¥54,978~ ¥49,980~ 電源装置 大崎電業社 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 電源装置 大崎電業社 税込¥19,778~ ¥17,980~ 電源装置 大崎電業社 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品直動部品リニアシャフト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品