外径用ホルダ JTTLNR/L

外径用ホルダ JTTLNR/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21014762JTTLNR1216X16正三角形60°950712-9173
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014778JTTLNL1216X16正三角形60°950712-9149
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014787JTTLNR1216F16正三角形60°950712-9165
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014796JTTLNL1216F16正三角形60°950712-9131
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014805JTTLNR1616X16正三角形60°950712-9181
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014814JTTLNL1616X16正三角形60°950712-9157
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする