外径用ホルダ JSVJ2XR/L

外径用ホルダ JSVJ2XR/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
勝手
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21014954JSVJ2XR1616X09ひし形35°93スクリューオン式712-9513
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014963JSVJ2XL1616X09ひし形35°93スクリューオン式712-9521
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014972JSVJ2XR1212X09ひし形35°93スクリューオン式712-9530
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014988JSVJ2XR2020H09ひし形35°93スクリューオン式712-9564
14,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21014997JSVJ2XR1010X09ひし形35°93スクリューオン式713-0040
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015006JSVJ2XR1212F09ひし形35°93スクリューオン式713-0058
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015015JSVJ2XL1010X09ひし形35°93スクリューオン式713-0066
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015024JSVJ2XL1212F09ひし形35°93スクリューオン式713-0074
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015033JSVJ2XL1212X09ひし形35°93スクリューオン式713-0082
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015042JSVJ2XL2020H09ひし形35°93スクリューオン式713-0091
14,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする