曜日別特売

外径用ホルダ JSVJ2XR/LJSVJ2XL1212X09

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手左
トラスコ品番713-0082
内容量1本注文コード21015033品番JSVJ2XL1212X09
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
勝手
左
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリューオン式
トラスコ品番
713-0082
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする