外径用ホルダ JSDJ2XR/L

外径用ホルダ JSDJ2XR/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
勝手
10種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21015058JSDJ2XR2020H07ひし形55°93スクリューオン式712-9556
14,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015067JSDJ2XL2020H07ひし形55°93スクリューオン式712-9572
14,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
89964822JSDJ2XR1010X07ひし形55°93スクリューオン式711-0243
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
89964831JSDJ2XL1010X07ひし形55°93スクリューオン式711-0219
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
89964847JSDJ2XR1212F07ひし形55°93スクリューオン式710-8052
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
89964856JSDJ2XL1212F07ひし形55°93スクリューオン式710-8630
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
89964865JSDJ2XR1212X07ひし形55°93スクリューオン式711-0251
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
89964874JSDJ2XL1212X07ひし形55°93スクリューオン式711-0227
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
89964883JSDJ2XR1616X07ひし形55°93スクリューオン式711-0260
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
89964892JSDJ2XL1616X07ひし形55°93スクリューオン式711-0235
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする