曜日別特売

外径用ホルダ JSDJ2XR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は勝手・寸法h・トラスコ品番など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
勝手
左
寸法h(mm)
10
トラスコ品番
711-0219
注文コード
89964831
品番
JSDJ2XL1010X07
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
勝手
左
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリューオン式
トラスコ品番
711-0219
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする