外径用ホルダ JSVJBR-F

外径用ホルダ JSVJBR-F - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21015672JSVJBR1216F11-F15ひし形35°93スクリューオン式713-0287
16,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015688JSVJBR1216X11-F15ひし形35°93スクリューオン式713-0295
16,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21015697JSVJBR1620X11-F15ひし形35°93スクリューオン式713-0309
17,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする