曜日別特売

とくとくパック やわらかシームレス 3双組

とくとくパック やわらかシームレス 3双組 - 三重化学工業とくとくパック やわらかシームレス 3双組 - 三重化学工業とくとくパック やわらかシームレス 3双組 - 三重化学工業とくとくパック やわらかシームレス 3双組 - 三重化学工業

手への優しさと、作業の快適さを追求しました。
樹脂素材には特殊加工技術を採用し裏布には柔軟加工を加え今までにない柔らかさを実現。
長時間使用していても疲れにくく細かな作業にも最適です。
やわらかNo5の3双組パック。お買い得。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(3双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21022575503-3M2781122塩化ビニールオレンジ13耐油
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
21022584503-3L2781224塩化ビニールオレンジ13耐油
1,280
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする