B-1 手甲 5枚コハゼ 紺

B-1 手甲 5枚コハゼ 紺 - ケイワーク

品質にこだわった本格手甲です。
コハゼは5枚になります。

材質綿100%幅(cm)10.8
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
扇内寸(cm)
扇外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48712353B1-NB-JM1双1824.4
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48712362B1-NB-JL1双20.827.5
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48712378B1-NB-JLL1双特大22.529.5
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
21030704B1-NB-JM1パック(5双)1824.4
オープン
取扱い終了
代替品有
21030713B1-NB-JL1パック(5双)20.827.5
オープン
取扱い終了
代替品有
21030722B1-NB-JLL1パック(5双)特大22.529.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21030704B1-NB-JM48712353B1-NB-JMB1-NB-JM B-1 手甲 5枚コハゼ 紺 ケイワーク 48712353B-1 手甲 5枚コハゼ 紺ケイワーク1双
989
税込1,088
入数が変更になりました
21030713B1-NB-JL48712362B1-NB-JLB1-NB-JL B-1 手甲 5枚コハゼ 紺 ケイワーク 48712362B-1 手甲 5枚コハゼ 紺ケイワーク1双
989
税込1,088
入数が変更になりました
21030722B1-NB-JLL48712378B1-NB-JLLB1-NB-JLL B-1 手甲 5枚コハゼ 紺 ケイワーク 48712378B-1 手甲 5枚コハゼ 紺ケイワーク1双
989
税込1,088
入数が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする