曜日別特売

B-5 マジック手甲 9cm巾 紺

B-5 マジック手甲 9cm巾 紺 - ケイワーク

品質にこだわった本格手甲です。
脱着に便利なマッジクタイプなります。

材質綿100%サイズフリー幅(cm)9扇内寸(cm)21.2扇外寸(cm)26.5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48712518B5-NB1双
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
21030862B5-NB1パック(5双)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21030862B5-NB48712518B5-NBB5-NB B-5 マジック手甲 9cm巾 紺 ケイワーク 48712518B-5 マジック手甲 9cm巾 紺ケイワーク1双
989
税込1,088
入数が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする