曜日別特売

B-40 本藍染手甲 5枚コハゼ

B-40 本藍染手甲 5枚コハゼ - ケイワークB-40 本藍染手甲 5枚コハゼ - ケイワーク
(2件のレビュー)

品質にこだわった本格手甲です。
伝統の藍染生地を使用しました。
コハゼは5枚になります。

材質綿100%
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
幅(cm)
扇内寸(cm)
扇外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48712597B40-AI-JS1双10.217.523.8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
48712606B40-AI-JM1双10.519.525.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
48712615B40-AI-JL1双10.520.527
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
48712624B40-AI-JLL1双特大10.52228
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
21030948B40-AI-JS1パック(5双)10.217.523.8
オープン
取扱い終了
代替品有
21030957B40-AI-JM1パック(5双)10.519.525.5
オープン
取扱い終了
代替品有
21030966B40-AI-JL1パック(5双)10.520.527
オープン
取扱い終了
代替品有
21030975B40-AI-JLL1パック(5双)特大10.52228
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21030948B40-AI-JS48712597B40-AI-JSB40-AI-JS B-40 本藍染手甲 5枚コハゼ ケイワーク 48712597B-40 本藍染手甲 5枚コハゼケイワーク1双
1,098
税込1,208
入数が変更になりました
21030957B40-AI-JM48712606B40-AI-JMB40-AI-JM B-40 本藍染手甲 5枚コハゼ ケイワーク 48712606B-40 本藍染手甲 5枚コハゼケイワーク1双
1,098
税込1,208
入数が変更になりました
21030966B40-AI-JL48712615B40-AI-JLB40-AI-JL B-40 本藍染手甲 5枚コハゼ ケイワーク 48712615B-40 本藍染手甲 5枚コハゼケイワーク1双
1,098
税込1,208
入数が変更になりました
21030975B40-AI-JLL48712624B40-AI-JLLB40-AI-JLL B-40 本藍染手甲 5枚コハゼ ケイワーク 48712624B-40 本藍染手甲 5枚コハゼケイワーク1双
1,098
税込1,208
入数が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48712615
2019-05-29
用途: 電気工事、柱上作業

作業服の痛み防止とゴミ、ホコリ等が入らないので重宝してます

対象商品 : 48712606
2019-05-08
用途: 普段の生活
株式会社車のタンチ

体にフィットしてとても良いです。
健康のためにとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
1が参考にしています
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする