曜日別特売

フランジボルト(ステンレス製)

フランジボルト(ステンレス製) - DRC(ダートフリーク)フランジボルト(ステンレス製) - DRC(ダートフリーク)フランジボルト(ステンレス製) - DRC(ダートフリーク)フランジボルト(ステンレス製) - DRC(ダートフリーク)フランジボルト(ステンレス製) - DRC(ダートフリーク)フランジボルト(ステンレス製) - DRC(ダートフリーク)フランジボルト(ステンレス製) - DRC(ダートフリーク)フランジボルト(ステンレス製) - DRC(ダートフリーク)
(22件のレビュー)

オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。

ねじの呼びM6材質ステンレス頭部寸法(mm)8
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21024736D58-35-1101ケース(5個)M6×10mm
310
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
21024745D58-35-1151ケース(5個)M6×15mm
310
289
318(税込)
15日以内出荷
返品不可
21024754D58-35-1201ケース(5個)M6×20mm
340
309
340(税込)
15日以内出荷
返品不可
21024763D58-35-1251ケース(5個)M6×25mm
340
309
340(税込)
当日出荷
21024772D58-35-1301ケース(5個)M6×30mm
380
349
384(税込)
当日出荷
21024788D58-35-1351ケース(5個)M6×35mm
380
349
384(税込)
32日以内出荷
返品不可
21025192D58-35-2101ケース(15個)M6×10mm
800
取扱い終了
返品不可
21025208D58-35-2151ケース(15個)M6×15mm
800
取扱い終了
21025217D58-35-2201ケース(15個)M6×20mm
890
取扱い終了
21025226D58-35-2251ケース(15個)M6×25mm
890
取扱い終了
21025235D58-35-2301ケース(15個)M6×30mm
980
取扱い終了
返品不可
21025244D58-35-2351ケース(15個)M6×35mm
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21024745
2025-12-20
用途: スーパーカブのエンジン用
宮本企画

スーパーカブのエンジン用。現行品は鉄だと思い使用できる部分にはこのステンレス品に変更する予定です。サビ、変色には良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 21024763
2024-10-24
用途: バイクの装飾用に

通常はM6だと頭が10ミリなのですが、このボルトは純正では良く使われている頭が8ミリなので純正風でとても助かります。頭がフランジでM8が殆ど無いので助かります。ただ長さが短い物しか無いので首下60ミリ位までサイズ展開が欲しいです。
モノタロウさんのブランドで10本位の単位でも良いので販売して欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 21024736
2023-05-11
用途: バイクのエンジンブラケット。
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジの錆びは醜いです、交換すると、嬉しくなります、ステンレスかアルミニウムがきれいだすね。

1が参考にしています
対象商品 : 21024754
2023-04-04
用途: バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

フランジボルトでステンレスは中々売っていないところ
コチラの製品を見つけました。
出来ればM8ボルトも出して欲しいです。

対象商品 : 21024736
2022-06-29
用途: バイクのレストア時の錆びたボルトの交換

バイクのレストア時に錆びたボルトを新しくするのに使っています。電食防止にスレッドコンパウンドを塗布して組付ています。

対象商品 : 21024745
2020-08-31
用途: 純正部品互換品として
フジヤマエンジニアリング合同会社その他業種

M6で頭部が8mmのフランジボルトはホームセンターでは売っていないです。
予備で持っていれば一本のボルトのためにパーツリストから番号を調べて注文するよりも楽なので助かります。
外装周りでの使用がほとんどなので社外品でも問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 21024772
2020-03-10
用途: バイクのボルト
卸売・小売業

ドラッグスター250のブレーキランプを固定しているボルトが錆びるのでステンレスを探していてこの商品にたどり着きました。純正品は全ネジでこちらは違いましたが特に問題ありませんでした

対象商品 : 21025244
2020-04-13
用途: 自家用車の純正部品の置換に使用

造りは少々甘目かなと思います。しかし純正部品に最も
使用頻度の高い、40mm以上の長さがラインアップを
していないのが難点。カバーの取り付け時も実際は長短
織り交ぜて純正品の設定があるのだから、もっとサイズ
にバリエーションが欲しい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする