曜日別特売

MELSEC iQ-Rシリーズ CPU

MELSEC iQ-Rシリーズ CPU - 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ CPU - 三菱電機
制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096内容量1台
全13種類を絞り込む
質量(kg)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電流(A)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
使用周囲温度(℃)
停電保持機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21032244R04CPU0.20.67(DC5V内部)106(ベースユニット取付部98)×27.8×1100~55(高温対応ベースユニットを使用しない場合)、0~60(高温対応ベースユニットを使用する場合)[保持方法]コンデンサ、[保持時間]3分、[保持するデータ]デバイス/ラベルメモリ・時計データ
132,000
91,980
101,178(税込)
当日出荷
21032253R08CPU0.20.67(DC5V内部)106(ベースユニット取付部98)×27.8×1100~55(高温対応ベースユニットを使用しない場合)、0~60(高温対応ベースユニットを使用する場合)[保持方法]コンデンサ、[保持時間]3分、[保持するデータ]デバイス/ラベルメモリ・時計データ
242,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21032262R16CPU0.20.67(DC5V内部)106(ベースユニット取付部98)×27.8×1100~55(高温対応ベースユニットを使用しない場合)、0~60(高温対応ベースユニットを使用する場合)[保持方法]コンデンサ、[保持時間]3分、[保持するデータ]デバイス/ラベルメモリ・時計データ
418,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21032278R32CPU0.20.67(DC5V内部)106(ベースユニット取付部98)×27.8×1100~55(高温対応ベースユニットを使用しない場合)、0~60(高温対応ベースユニットを使用する場合)[保持方法]コンデンサ、[保持時間]3分、[保持するデータ]デバイス/ラベルメモリ・時計データ
530,000
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21032287R120CPU0.20.67(DC5V内部)106(ベースユニット取付部98)×27.8×1100~55(高温対応ベースユニットを使用しない場合)、0~60(高温対応ベースユニットを使用する場合)[保持方法]コンデンサ、[保持時間]3分、[保持するデータ]デバイス/ラベルメモリ・時計データ
750,000
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21032296R04ENCPU0.41.49(DC5V内部)106(ベースユニット取付部98)×56×1100~55[保持方法]コンデンサ、[保持時間]3分、[保持するデータ]デバイス/ラベルメモリ・時計データ
154,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21032305R08ENCPU0.41.49(DC5V内部)106(ベースユニット取付部98)×56×1100~55[保持方法]コンデンサ、[保持時間]3分、[保持するデータ]デバイス/ラベルメモリ・時計データ
264,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21032314R16ENCPU0.41.49(DC5V内部)106(ベースユニット取付部98)×56×1100~55[保持方法]コンデンサ、[保持時間]3分、[保持するデータ]デバイス/ラベルメモリ・時計データ
440,000
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21032323R32ENCPU0.41.49(DC5V内部)106(ベースユニット取付部98)×56×1100~55[保持方法]コンデンサ、[保持時間]3分、[保持するデータ]デバイス/ラベルメモリ・時計データ
550,000
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21032332R120ENCPU0.41.49(DC5V内部)106(ベースユニット取付部98)×56×1100~55[保持方法]コンデンサ、[保持時間]3分、[保持するデータ]デバイス/ラベルメモリ・時計データ
770,000
539,800
593,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
41592627R00CPU0.20.67(DC5V内部)106(ベースユニット取付部98)×27.8×1100~55(高温対応ベースユニットを使用しない場合)、0~60(高温対応ベースユニットを使用する場合)[保持方法]コンデンサ、[保持時間]10日、[保持するデータ]時計データ
55,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
41592636R01CPU0.20.67(DC5V内部)106(ベースユニット取付部98)×27.8×1100~55(高温対応ベースユニットを使用しない場合)、0~60(高温対応ベースユニットを使用する場合)[保持方法]コンデンサ、[保持時間]10日、[保持するデータ]時計データ
71,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
41592645R02CPU0.20.67(DC5V内部)106(ベースユニット取付部98)×27.8×1100~55(高温対応ベースユニットを使用しない場合)、0~60(高温対応ベースユニットを使用する場合)[保持方法]コンデンサ、[保持時間]10日、[保持するデータ]時計データ
90,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする