三菱電機
CC-Link IEコントローラネットワークユニット
質量(kg)
0.18
通信方式
トークンリング方式
消費電流(A)
0.88(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110
ケーブル
(通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI)
適合コネクタ
2連LC形コネクタ
通信速度
1Gbps
入出力占有点数
32点(I/O割付:インテリ 32点)
伝送路
二重ループ
伝送容量
最大1920バイト
最大ネットワーク数
239
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21032357
RJ71GP21-SX
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください