三菱電機
Ethernetユニット
接続
(カスケード接続段数)最大20段
通信方式
トークンパッシング方式
インターフェース
RJ45(AUTO MDI/MDI-X)
伝送速度(bps)
1G/100/10M
適合コネクタ
RJ45コネクタ
伝送方法
ベースバンド
最大ネットワーク数
239
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21032384
RJ71EN71
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください