増設ベースユニット

増設ベースユニット - 三菱電機
取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合アダプタ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
消費電流(A)
接続ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21032393RQ68B(DINレール取付け用)Q6DIN1(別売)98×328×44.10.410.31(DC5V内部)8台
35,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21032402RQ612B(DINレール取付け用)Q6DIN1(別売)98×439×44.10.550.32(DC5V内部)12台
44,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
21032418RQ65B(DINレール取付け用)Q6DIN2(別売)98×245×44.10.320.28(DC5V内部)5台
25,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする