曜日別特売

MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット

MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット - 三菱電機
質量(kg)0.19消費電流(A)0.16(DC5V内部)絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台短絡保護[出力]あり入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms、外部供給電源とアナログ出力間:AC500rms内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アナログ出力
出力点数
レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21032436R60DAV8[電圧]DC-10~10V(外部負荷抵抗値1kΩ以上)、DC0~5V(外部負荷抵抗値500Ω以上)[アナログ]8点(8チャンネル)[アナログ出力](電圧)0~5V・1~5V・-10~10V・ユーザレンジ設定(電圧)
154,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21032445R60DAI8[電流]DC0~20mA(外部負荷抵抗値0~600Ω)[アナログ]8点(8チャンネル)[アナログ出力](電流)0~20mA・4~20mA・ユーザレンジ設定(電流)
154,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
21032427R60DA4[電圧]DC-10~10V(外部負荷抵抗値1kΩ以上)、DC0~5V(外部負荷抵抗値500Ω以上)、[電流]DC0~20mA(外部負荷抵抗値0~600Ω)[アナログ]4点(4チャンネル)[アナログ出力](電圧)0~5V・1~5V・-10~10V・ユーザレンジ設定(電圧)、(電流)0~20mA・4~20mA・ユーザレンジ設定(電流)
99,000
87,980
96,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする