MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット

MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット - 三菱電機MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット - 三菱電機
質量(kg)0.17絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力点数
レンジ
消費電流(A)
アナログ入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21032454R60AD4[アナログ]4点(4チャンネル)[アナログ入力](電圧)0~10V・0~5V・1~5V・1~5V(拡張モード)・-10~10V・ユーザレンジ設定、(電流)0~20mA・4~20mA・4~20mA(拡張モード))・ユーザレンジ設定0.22(DC5V内部)[電圧]DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)、[電流]DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)
77,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
21032463R60ADV8[アナログ]8点(8チャンネル)[アナログ入力](電圧)0~10V・0~5V・1~5V・1~5V(拡張モード)・-10~10V・ユーザレンジ設定0.23(DC5V内部)[電圧]DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)
132,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
21032472R60ADI8[アナログ]8点(8チャンネル)[アナログ入力](電流)0~20mA・4~20mA・4~20mA(拡張モード))・ユーザレンジ設定0.22(DC5V内部)[電流]DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)
132,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする