高速カウンタユニット

高速カウンタユニット - 三菱電機
測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外部出力
消費電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21032637RD62P20.11トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン0.11(DC5V内部)
82,500
57,980
63,778(税込)
当日出荷
21032646RD62D20.12トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン0.17(DC5V内部)
88,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
21032655RD62P2E0.12トランジスタ(ソースタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.1A/1点、0.4A/1コモン0.20(DC5V内部)
82,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする