三菱電機
MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット
適合ユニット型式
MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット
取付ねじ穴サイズ
M4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電流(A)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
入出力ユニット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21032716
R35B
0.41
0.58(DC5V内部)
101×245×32.5
(装着台数)5
¥
23,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
21032725
R38B
0.55
0.71(DC5V内部)
101×328×32.5
(装着台数)8
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
21032734
R312B
0.72
0.88(DC5V内部)
101×439×32.5
(装着台数)12
¥
41,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41592654
R33B
0.31
0.46(DC5V内部)
101×189×32.5
(装着台数)3
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください