三菱電機
MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ベース
取付ねじ穴サイズ
M4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電流(A)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
入出力ユニット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21032786
R612B
0.73
0.92(DC5V内部)
101×439×32.5
(装着台数)12
¥
44,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21032795
R68B
0.55
0.81(DC5V内部)
101×328×32.5
(装着台数)8
¥
35,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21032804
R65B
0.41
0.70(DC5V内部)
101×245×32.5
(装着台数)5
¥
25,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください