曜日別特売

入力ユニット

入力ユニット - 三菱電機入力ユニット - 三菱電機入力ユニット - 三菱電機入力ユニット - 三菱電機入力ユニット - 三菱電機入力ユニット - 三菱電機
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
周波数(Hz)
入力電圧(V)
入力点数
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21032865RX40C70.16-DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)16点IP2X
20,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
21032874RX41C40.11-DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)32点IP2X
36,300
31,980
35,178(税込)
当日出荷
21032883RX42C40.13-DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)64点IP2X
58,500
49,980
54,978(税込)
当日出荷
21032892RX100.1850/60AC100~120(+10/-15%)16点IP1X
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
21032908RX40PC6H0.16-DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)16点IP2X
28,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21032917RX40NC6H0.16-DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)16点IP2X
28,500
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
41592828RX10-TS0.1450/60AC100~120(+10/-15%)16点IP1X
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
41592837RX280.1850/60AC100~120(+10/-15%)8点IP1X
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
41592864RX41C6HS0.12-DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)32点IP2X
44,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
41592873RX61C6HS0.12-DC5(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC4.25~6V)32点IP2X
44,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする