三菱電機
RS-485通信用機能拡張ボード
適合機種
FX5S.FX5UJ.FX5U
質量(kg)
約0.02
定格電圧(V)
DC5
適合ユニット型式
FX5U CPUユニット
消費電流(mA)
20
絶縁方式
非絶縁(通信ラインとCPU間)
通信機能
簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能
終端抵抗
内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)
伝送規格
RS-485、RS-422規格準拠
外部接続
ヨーロッパ式端子台
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21032953
FX5-485-BD
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください