FX5UCシリーズ CPUユニット

FX5UCシリーズ CPUユニット - 三菱電機

MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。
また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。
リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。
シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。
テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。
12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。
プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。
数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。
Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。
また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。
RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。
またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。
プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。
またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。
MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。
通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。
RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。
デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。
第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能
(ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。
MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。
※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。

タイプDC電源 DC入力プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと制御方式ストアードプログラム繰返し演算電源電圧(V)DC24電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)入出力制御方式リフレッシュ方式入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下設置場所制御盤内使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入出力点数(点)
適合規格
ポート数
位置決め範囲
高速カウンタ機能
出力形式
出力点数
消費電力(W)
接続形状
入力形式
入力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21033382FX5UC-32MT/D1台256点以下----トランジスタ/シンク出力16点5/DC24V[30W/DC24V +20%、-15%]CPUユニットを単体で使用した時の値です。[]内の数値は、CPUユニットに接続できる最大構成時の値です。(増設機器の外部DC24V電源は含まれていません)(入力)コネクタシンク16
60,500
43,980
48,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
21033398FX5UC-32MT/DSS1台256点以下----トランジスタ/ソース出力16点5/DC24V[30W/DC24V +20%、-15%]CPUユニットを単体で使用した時の値です。[]内の数値は、CPUユニットに接続できる最大構成時の値です。(増設機器の外部DC24V電源は含まれていません)(入力)コネクタシンク/ソース16
60,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
25761829FX5UC-64MT/D1個256点以下----トランジスタ/シンク出力32点8/DC24V[30W/DC24V +20%、-15%]CPUユニットを単体で使用した時の値です。[]内の数値は、CPUユニットに接続できる最大構成時の値です。(増設機器の外部DC24V電源は含まれていません)(入力)コネクタシンク32
95,500
59,980
65,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
25761838FX5UC-64MT/DSS1個256点以下UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR---トランジスタ/ソース出力32点8/DC24V[30W/DC24V +20%、-15%]CPUユニットを単体で使用した時の値です。[]内の数値は、CPUユニットに接続できる最大構成時の値です。(増設機器の外部DC24V電源は含まれていません)(入力)コネクタシンク/ソース32
95,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25761856FX5UC-96MT/DSS1個256点以下----トランジスタ/ソース出力48点11/DC24V[30W/DC24V +20%、-15%]CPUユニットを単体で使用した時の値です。[]内の数値は、CPUユニットに接続できる最大構成時の値です。(増設機器の外部DC24V電源は含まれていません)(入力)コネクタシンク/ソース48
125,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
70564472FX5UC-32MT/DS-TS1台256点以下UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR(内蔵Ethernetポート/内蔵RS-485ポート)1ch最大200kHz 4軸最大6ch 200kHz+2ch 10kHzトランジスタ/シンク出力16点5/DC24V[30W/DC24V +20%、-15%]CPUユニットを単体で使用した時の値です。[]内の数値は、CPUユニットに接続できる最大構成時の値です。(増設機器の外部DC24V電源は含まれていません)(入力)スプリングクランプ端子台シンク/ソース16
79,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
70564488FX5UC-32MT/DSS-TS1台256点以下-(内蔵Ethernetポート/内蔵RS-485ポート)1ch最大200kHz 4軸最大6ch 200kHz+2ch 10kHzトランジスタ/ソース出力16点5/DC24V[30W/DC24V +20%、-15%]CPUユニットを単体で使用した時の値です。[]内の数値は、CPUユニットに接続できる最大構成時の値です。(増設機器の外部DC24V電源は含まれていません)(入力)スプリングクランプ端子台シンク/ソース16
79,000
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
25761847FX5UC-96MT/D1個256点以下----トランジスタ/シンク出力48点11/DC24V[30W/DC24V +20%、-15%]CPUユニットを単体で使用した時の値です。[]内の数値は、CPUユニットに接続できる最大構成時の値です。(増設機器の外部DC24V電源は含まれていません)(入力)コネクタシンク48
125,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする