RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード

RS-422 通信用(GOT接続用)拡張ボード - 三菱電機
(1件のレビュー)

MINI-DIN 8pinコネクタでGOTと接続し、RS-422通信を行う拡張ボードです。

適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U質量(kg)約0.02定格電圧(V)DC5(内部給電)適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:初品から対応消費電流(mA)20/DC5V(内部給電)通信方式半二重双方向絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)通信速度9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-422規格準拠外部接続MINI-DIN 8pin(メス)伝送距離(m)GOTの仕様による内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21033565FX5-422-BD-GOT
5,500
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21033565
2022-09-09
用途: 機械制御盤製作
製造業

半導体不足により、入手困難で困っていたところ、㈱モノタロウより入手ができ納期に
間に合わせる事ができました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする